曜日別特売
CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674053
CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674053

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)42.7
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード34674053品番CAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類溶接式管継手形状キャップ材質PT370呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4種別SCH40外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)35.5厚さT(mm)3.6質量(kg)0.145限界厚さ(mm)-寸法E(mm)38.1寸法E1(mm)-厚さ(mm)3.6内径(Φmm)35.5外径(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする