※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674157
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
PT370
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
種別
SCH80
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
38.4
厚さT(mm)
5.1
質量(kg)
0.236
寸法E(mm)
38.1
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材