90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 34674236

 

90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 34674236
90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 34674236

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード34674236品番90EL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4呼び厚さSCH10種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°質量(kg)0.206種類溶接式管継手寸法F(mm)47.6厚さT(mm)2.8外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 遊漁船の救命はしご製作に
有限会社海渡サービス業

キレイで、精度の良い仕上げに満足です・・SUSパイプのはしごのエンド部分のコーナーに使用

対象商品 : 34674211
2023-04-04
用途: 手すり用

ちょっと高いけど、急いでいたのでやむを得なくこちらで購入しました。物は勿論問題ありません。

対象商品 : 34674202
2022-02-20
用途: 船舶の手摺
建設業・工事業

色々揃っているし、納品が、素早く、安くてうれしいですね

対象商品 : 34674227
2022-01-05
用途: 溶接配管
江浦工作所製造業

普通に使えます。
可もなく不可もなし。
発送が迅速で良かった。

対象商品 : 34674236
2021-07-05
用途: 製缶品取付

問題なく
安心して使えます。もう少し安価であれば助かります。

対象商品 : 34674227
2020-03-28
用途: 手摺製作
製造業

溶剤系の現場用にSUSUでの製作です、コスパ良く安定しています

対象商品 : 34674272
2018-06-19
用途: 船舶の排気
電気・ガス・熱供給・水道業

安価で購入出来、ホームセンター等でも売って居いないので助かりました。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34674236
2017-06-23
用途: モーターサイクルの排気管に利用予定
個人のお客様

リーズナブルな価格ですぐに入手できる製品なので 度々利用しています。願わくば スケジュール5S でのラインナップを販売して頂けるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする