90ES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ ベンカン機工 34674342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ ベンカン機工 34674342
90ES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ ベンカン機工 34674342

溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード34674342品番90ES
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び厚さSCH10種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°質量(kg)0.761種類溶接式管継手寸法F(mm)76.2厚さT(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)89.1内径ID(Φmm)83.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34674315
2018-10-04
用途: バイク用、社外のエキマニと別の社外のサイレンサーを繋ぐ為に

メーカー品ですので物は良いです。
ホームセンターにはなかなか在庫してないので困った時のモノタロウ頼み、助かりました。

2013-09-05
用途: 配管作業

出来ることであれば、125A以上の販売もして頂きたい。

対象商品 : 34674297
2014-04-03
用途: 圧力系

肉厚3,2mmでした。2,8mmと書いてあり購入したのに使えませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品に関しましては、所定の窓口にて対応させていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

対象商品 : 34674306
2012-03-03
用途: 機器への溶接

製品自体の性能、使用感は全く問題ないが注文後の発送が遅すぎる。定番品だと思うがもう少し出荷を早くできないものか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする