曜日別特売
LJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 34674482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 34674482
LJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 34674482

溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1・1/4注文コード34674482品番LJ
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類溶接式管継手形状ストレート材質SUS304W呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4種別SCH10SCH外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1厚さT(mm)2.8質量(kg)0.217寸法F(mm)50寸法G(mm)76寸法R(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34674482
2020-09-10
用途: バイクのエキパイフランジに加工して転用しました。
チェリーメガネの大類

バイクのフランジは通常スチールで出来ていて、錆びやすくて見た目が悪くなるし値段か高めなのですが、こちらの商品を加工して使える事が分かったのでステンレスで錆びないし丈夫ですので、大変喜んでおります。

対象商品 : 34674516
2019-12-05
用途: 現場作業
製造業

2個注文しましたが、フランジの板厚が揃ってなくその分、全体長さも違ってた。

対象商品 : 34674507
2019-09-07
用途: 水を通す配管の接手用

特に問題ない、ステンレスなので腐食の問題も無く圧力もかからないので丁度良かった。

対象商品 : 34674464
2018-02-01
用途: オートバイのマフラー継ぎ目
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが表記通りのピッタリでした。CNC削り出しの様で仕上がりも良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする