曜日別特売
TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 34674561

TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 34674561
TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 34674561

溶接式管継手(ステンレス)チーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード34674561品番TEE
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)25呼び径(B)1種別SCH10材質SUS304W形状チーズ質量(kg)0.210種類溶接式管継手寸法C(mm)38.1厚さT(mm)2.8寸法M(mm)38.1外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 細かいサイズを確認しながら
製造業

現状ついているものと交換。細かいサイズを確認しながら購入出来て助かります。

対象商品 : 34674561
2022-01-05
用途: 溶接配管
江浦工作所製造業

普通に使えます。
普通のチーズです。
可もなく不可もなし。

1が参考にしています
対象商品 : 34674595
2013-05-24
用途: 溶接配管
製造業

納期が遅い以外、他には問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする