曜日別特売
OPS004 電動ソケット(インパクト対応) S.E.K.(スエカゲツール) 34676302

電動ソケット(インパクト対応)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
全長L(mm)110
内容量1個注文コード34676302品番OPS004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

冷間鍛造、一体化仕上げです。
充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)

用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。対辺寸法(mm)17軸径(Φmm)6.35ソケットサイズ(mm)24全長L(mm)110質量(g)140トラスコ品番311-0532有効長l(mm)60サイズ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34676327
2019-09-20
用途: 車のタイヤ交換など
木下電機

トルク強めで使ったせいでしょうが、すぐに差し込み部分に当たり変形が生じて抜き差しが渋くなり、程なく根元で折損しました。
やはり差し込み部分は別体のモノの方が良いようです。

対象商品 : 34676311
2016-06-09
用途: 建築金物ボルト締
酒井建設

上棟日の建築金物取り付け、18Vインパクト使用で午前中に付け根が破断。18V以下の一般使用向けです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 34676266
2016-10-30
用途: 仕事で使用

仕事で使うので 大変重宝しています もう少し長持ちして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする