曜日別特売
4S-10L ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34676345

4S-10L ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34676345
4S-10L ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34676345

ディープソケット(6角)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)10
10
34
35
8
9
11
12
15
13
16
14
18
17
20
19
23
21
25
22
26
24
28
27
29
30
31
32
33
内容量1個注文コード34676345品番4S-10L
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボルトが突出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅S(mm)10差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)83.0質量(g)110トラスコ品番369-6740寸法d(mm)8.0寸法L1(mm)10.0寸法D1(Φmm)15.0寸法D2(Φmm)22.0寸法D1(mm)15.0寸法D2(mm)22.0穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34676372
2020-03-24
用途: LT用T/Lバルブの脱着
TADオオイシ自動車・二輪車・自転車関連業

小トルク用のディープソケットのセットには入らないようで単品で入手しました。
精度も高く使用感も満足です。

対象商品 : 34676381
2020-04-05
用途: 車のホイール交換

車のホイール交換用に購入しました。問題無く使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 34676415
2017-07-06
用途: ドローン作業前点検で風速計測で活用

必要に迫られて購入しました。価格のわりにしっかりした製品で、とても満足しています。

対象商品 : 34676354
2015-03-29
用途: 自動車解体
株式会社セイノーマテリアルサービス業

信頼あるメーカーの耐久性ある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする