曜日別特売
TY-PF28B デザインケース コクヨ 34678847

デザインケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34678847品番TY-PF28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。

サイズA3材質R-PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×30×323内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×26×316
注意
※外寸法には取っ手・とじ具部寸法が含まれておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34678847TY-PF28B34678856TY-PF28NDTY-PF28B デザインケース コクヨ 34678856デザインケースコクヨ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678856
2019-10-15
用途: 土木作業時
荒川建設株式会社建設業・工事業

土木作業なので丈夫で大変使いやすくとても気に入っています。

対象商品 : 34678856
2018-01-23
用途: 書類持ち運び
建設業・工事業

機能的には問題ないが
マット仕上の宿命でちょっとしたことで傷がつきます。
現場に持ち込む人には不向きでしょう。
写真では判別できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする