曜日別特売
セ-F66 図面クリアホルダー(Cタイプ) コクヨ 34678865

図面クリアホルダー(Cタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA1
内容量1個注文コード34678865品番セ-F66
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

サイズA1厚さ(mm)0.2材質R-PP寸法(縦×横)(mm)612×865収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚グリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678883
2024-01-18
用途: プレゼンテーション時の資料持参
サービス業

今まで普通のA3クリアファイルを利用していて、今回初めて購入しましたが、角がおり曲がることなくきれいに収納でき、とてもまんぞくしております。

対象商品 : 34678874
2022-01-06
用途: 園児に対して使った絵話やペープサートの保存
学校法人鈴蘭幼稚園教育・研究機関

大きさがあるので、作成したものを入れ、重ねてしまっておける。

対象商品 : 34678874
2019-01-19
用途: 製図の発送
教育・研究機関

思ったよりクリアーではなかったが、用途に対しては十分だった

対象商品 : 34678874
2018-11-19
用途: 会社の標語の掲示に使用
製造業

社員から標語を募集し、選ばれた標語をA2で印刷してクリアホルダーに入れ、貼り付けました。
透明度もあり、充分に目的を達成しています。
少し柔らかいのが

1が参考にしています
対象商品 : 34678883
2018-08-31
用途: 図面保管時
建設業・工事業

ストッパーが全方位についているので、図面が出てくる事なく使える。
図面ファイルを何種類か使用しましたが、一番使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34678865
2018-10-03
用途: 少量のA1図成果物納品用
有限会社 富永設計その他業種

もう少し厚みがあり、2つ折り又は3つ折りで使えれば、見栄えが良いが・・・

対象商品 : 34678865
2015-01-28
用途: 図面の保管

透明で中身がわかりやすい

対象商品 : 34678883
2018-01-23
用途: 建築現場の空調設備の配管の図面入れ
有限会社小笠原鋼業建設業・工事業

図面サイズA1なのできれいに保管するため購入しました
スライドの開け閉めで透明度もあり細かいところの図面の文字もわかりやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする