マ-807NM デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付) コクヨ 34679181

※使用例

デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)987×687
内容量1枚注文コード34679181品番マ-807NM
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。
透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。
コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)987×687厚さ(mm)上敷き:1.5適合JIS規格天板寸法/1000mm×700mm材質上敷き:再生オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー質量(g)1340タイプ下敷き付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※条件によりインキが付着する場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679172
2017-04-07
用途: パソコンの前のメモ記録を仮置きようにしている。
個人社農・林・水産業

手触りがよく、硬くなく、柔くなく丁度いいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする