キャンドルつくりに使用しますが、たくさん試行錯誤出来そうで、安心です。すぐに届けてくださりありがとうございます!
0.1ml測れるものを探していました。以前愛用していたスポイトは0.1ml刻みの目盛りで2ml測れるものでした。こちらはより微細に測れるので調香に適していると思い購入しました。
96穴マイクロプレート中の培地の吸取りには丁度良いサイズです。
先端が細く、液量の少ないディスポスポイトがこの価格で買えるのは助かります。
先端の細い部分が長く、ハチミツのような粘性の高いものを吸い取るのは難しいが、水のようなものは難なく吸い取り、滴下できる。
また先端部分が徐々に太くなっているため、任意の直径に切断することで対応も可能
とても使いやすいです。
目盛も見やすいため大変役立っております。今後も使いたいです。
管がとても細いので、ビーカーや瓶底に溜まっている少量の溶液を吸い取るのにとても重宝。また、一滴の量がとても少ないので、微量調整しながら滴下できて良い。但し、ごく稀にスポイドの液溜まり?部分が最初から割れているものがあったり、吸い取っている途中で割れてしまう場合があるが、100個入りで安価なので仕方ないか、と。
常に清潔な状態で気軽に使用できることがメリット。現状で概ね満足ですが、欲を言えばチャック付の袋に入っていると詰め替えの手間が減るので有難いです。
元々使い捨てなため、2回まで再利用できました。
接着面から割れてきて廃棄しました。
使いやすいサイズなので満足してます。