曜日別特売
CDM2BZ40-15AZ CD Series(CDM2BZ40) SMC 34685123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2BZ40)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド注文コード34685123品番CDM2BZ40-15AZ
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする