曜日別特売

プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード34687086品番RD320UA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート
Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能
USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応
USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力
2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供
ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替
PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能
2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード
スピーカー搭載
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能
KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。

仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)、HDMIケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする