曜日別特売

高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
容量(TB)32
内容量1台注文コード34687655品番HDL4-Z25SI3B32
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

容量(TB)32仕様●VCCI:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●RAID対応:ソフトウェア●エネルギー消費効率:0.00116 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●WebDAV:対応●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプタ、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプタ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください本体質量(g)5100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160※ゴム足含む、突起物含まずインターフェースHDMI×1、RJ-45、USB-A(USB 10Gbps)背面×2、USB-A(USB 5Gbps)背面×2、USB-A(USB 2.0)正面×1メモリー容量8GB動作湿度(%)10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)5~40RAID機能RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする