曜日別特売

Let’s note SC6 店(Ultra 5/11P/CG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★)●本体重量(g):919●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD●リカバリ用データ保存場所:SSD●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●電気通信事業法:適合●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/1●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core Ultra 5 225U●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:12.4型●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電波法:適合●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●WiMAX:なし注文コード34688066品番CF-SC6ADTCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★)●本体重量(g):919●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD●リカバリ用データ保存場所:SSD●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●電気通信事業法:適合●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/1●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core Ultra 5 225U●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:12.4型●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電波法:適合●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●WiMAX:なし最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする