5111-119 Jabra Perform 75 Jabra 34688371

5111-119 Jabra Perform 75 Jabra 34688371
5111-119 Jabra Perform 75 Jabra 34688371
5111-119 Jabra Perform 75 Jabra 34688371

Jabra Perform 75

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード34688371品番5111-119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【現場作業向け無線ヘッドセット】▼雑音を 99% 除去するノイズキャンセリングマイク ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra PTT Pro、Zoomなどに対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長50時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体186.7mm×47mm×28.3mm ▼重量(111.4g) ▼20mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP65 ▼保証2年 ▼装着スタイルは「ヘッドバンド型」と「ネックバンド型(アクセサリー)」から選択可 ▼モジュール式 ▼主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ――【同梱物】USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書

セット内容ヘッドセット、フォームイヤークッション、USB-C-USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全性に関する情報、保証書ケーブル長(m)USBケーブル:1.2充電時間最長180分保証期間メーカー保証2年通話時間最長20時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする