仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし