Acer(エイサー)
Vero AlphaLine (27型/1920×1080)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
34688915
品番
CB272Gbmiprux
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°)
サイズ
27型
備考
チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90°
ピッチ
0.311mm
電源
内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載
適合規格
ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold
表面処理
ノングレア
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
38
コントラスト比
1500:1(通常)/100000000:1(最大)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
水平178°/ 垂直178°
走査周波数(水平)
30kHz-140kHz
走査周波数(垂直)
48Hz-120Hz
ケーブル
Type Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1
スピーカー
あり:2W+2Wステレオスピーカー
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
輝度(cd/m
2
)
250