曜日別特売
SD30M4BS リベット スタンダード (スチール・スチール) ポップリベット・ファスナー 34689541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD30M4BS リベット スタンダード (スチール・スチール) ポップリベット・ファスナー 34689541
SD30M4BS リベット スタンダード (スチール・スチール) ポップリベット・ファスナー 34689541

リベット スタンダード (スチール・スチール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100個)寸法H(mm)6.0±0.3寸法L1(mm)13.9注文コード34689541品番SD30M4BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
参考強度
剪断(N)/1160
引張(N)/1540
材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキトラスコ品番217-0655寸法H(mm)6.0±0.3寸法L1(mm)13.9寸法L2(mm)9.5寸法P(mm)0.9±0.2寸法M(mm)1.8呼び径D(mm)3.0(-0.11~+0.07)加工物穴径(mm)3.1推奨締結板厚(mm)4.8-6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする