- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701

- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701
- しつけるトイレ クリアキャット ボンビアルコン 34689701

しつけるトイレ クリアキャット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台サイズS注文コード34689701品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お部屋に置きやすい、クールでスタイリッシュな猫用トイレです。
長期に渡り清潔にお使い頂ける抗菌成分を配合。凹凸がないのでお手入れも簡単です。
独自の二重構造で猫砂の飛び散りをブロックします。
キレイ好きな猫ちゃんに嬉しい足置き場付き。足に猫砂を付けずにトイレができます。

材質底トレー・スコップ:PP(抗菌成分配合)、カバー:ABS(抗菌成分配合)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする