ベルク
丸型ポリペール 本体 PE製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34690105
品番
130G
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ブルー
容量
137
本体高さ(mm)
690
直径(mm)
Φ580
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
ゴミ箱
ペール・バケツ型ゴミ箱
丸型ポリペール 本体 PE製 ベルク
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります
ふた無しゴミ箱
スイング式ゴミ箱
プッシュ式ゴミ箱
ペダル式ゴミ箱
自動開閉式ゴミ箱
ペール・バケツ型ゴミ箱
ボックスカート(キャスターペール)
グランドコーナー(屋外用くず入れ)
分別用ゴミ箱
紙材回収用ゴミ箱
段ボールストッカー
ダストカート
集積保管用ゴミ箱
現場用ゴミ箱
シェアする
マイページ