204176 0550 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 34691390

204176 0550 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 34691390
204176 0550 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 34691390

難燃シートマスカー パイオラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シート幅(mm)550
内容量1箱(20本)注文コード34691390品番204176 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。
火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。
火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。

用途養生・マスカー・塗装・内装高さ(mm)300テープ幅(mm)25シート幅(mm)550テープ種類難燃パイオランシート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする