曜日別特売
15705 アメゴム 張替用(2枚入) 井上工具 34691575

15705 アメゴム 張替用(2枚入) 井上工具 34691575
15705 アメゴム 張替用(2枚入) 井上工具 34691575

アメゴム 張替用(2枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2枚×10個)注文コード34691575品番15705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アメゴムコーキングヘラ専用の替ゴムです。
裏面にテープが付いているので、手軽に交換できます。
アメゴムが摩耗したら取り替えるだけ!経済的です。

用途コーキングヘラ用スペア仕様サイディング用適合アメゴムコーキングヘラ 15702サイズ(mm)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3469157515705313999901570515705 アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具 31399990アメゴム貼替用 平面タイプ井上工具1セット
869
税込956
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする