- ケーブルしばり紐 カメダデンキ 34691806

ケーブルしばり紐

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)3
内容量1個注文コード34691806品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。

長さ(m)200外径(Φmm)3材質ビニロン規格RoHS対応品引張強度(N)471以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34691815
2020-09-06
用途: 家事を含むあらゆる作業

使い勝手がよく、耐候性がすぐれている。再利用も可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 34691815
2016-05-27
用途: ケーブルの縛り

使いやすくて良かった

対象商品 : 34691824
2015-02-20
用途: 屋外で使う商品の一部に使用
吉村デザイン工房

親水性があり、耐久性に優れとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする