エレコム
電源延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34692061
品番
T-AD1WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ACアダプタの整理に困っている方に最適です。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタをつなげられます。
色
ホワイト
定格
12A・125V・1200Wまで
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.1
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(ケーブル)3.6×6.7
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34692061
T-AD1WH
75906327
T-ADR1WH
電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント
エレコム
1個
¥
559
税込
¥
615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です