曜日別特売
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592

T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592
T-WHRM3450LG/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 34693592

電源タップ ハーネスプラグ 3P 4個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コード長さ(m)5
内容量1個注文コード34693592品番T-WHRM3450LG/RS
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハーネスプラグ仕様の4口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244.0×45.0×26.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする