工程に設置してある器具の電源の入れ忘れが起きるのを防ぐため、タップに一括のスイッチがついているため、非常に便利です。
3端子タイプでアース対応なので、工場で助かります。
精密機械であり、雷防除のため通常のタップと交換。シッカリした作りで安心感があります。
ただ、コードがごっつくてもう少しフレキシブルだと配線し易いと思います。
作業台にPC、照明など沢山のプラグを入れるコンセントが必要で購入、口数の多いコンセントが少ないので重宝しています。
ただ抜け止めなので安全ですが、コンセントの間隔が狭いのでDC電源などの入れる順番考えないと隣同士が干渉して回すことが出来なくなり、プラグを抜く事ができなく事があります。
コンセントの間隔をもう5mm~10mm広げてほしい。
マグネットは便利ですが、両端のプラグを抜く時に力負けしています。