曜日別特売
ND150-30 スライドレール ND150 日本スライド工業 34693915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND150-30 スライドレール ND150 日本スライド工業 34693915
ND150-30 スライドレール ND150 日本スライド工業 34693915
ND150-30 スライドレール ND150 日本スライド工業 34693915

スライドレール ND150

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レール長さ(mm)762
ストローク(mm)787.4
定格荷重(N)580(組)
内容量1本注文コード34693915品番ND150-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。
省スペースで使用できます。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。

寸法A(mm)228.6寸法B(mm)457.2寸法C(mm)711.2寸法D(mm)228.6寸法E(mm)469.9寸法F(mm)698.5寸法G(mm)723.9メンバ長さL(mm)762.0種類スライド形ストローク(mm)787.4レール長さ(mm)762定格荷重(N)580(組)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ質量(kg/ペア)3.86潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
注意
※2本1セットの商品ではありませんのでご注意下さい。(※2本ご入用の場合は、数量2でご注文下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09239343
2019-10-06
用途: シンク下引き出しのレール交換
サービス業

台所シンク下の収納のスライドレールを交換しました。収納の重さに十分耐える強度でスライドもスムーズで安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09239325
2016-06-11
用途: 254nmの紫外線照射機を開発しております。
ソフィアサポート

材料をセットし、スライドレールを伸ばすことにより、材料を露光機内に簡単に移動でき満足しています。

対象商品 : 09239343
2015-11-09
用途: キッチンの引き出しに使いました。
Muchachos Garage

今まだの純正で取り付けてあるプラスチックのローラと違って
全然重たい食器などいっぱい載せてもスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09239325
2015-03-15
用途: 引き出しのスライドの取り付け

引き出しの出る量が少なく今回の2段式スライドは予定通りストロークと対荷重共に最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする