曜日別特売
CR-50 外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン 34696191

外面取りカッター らくめん50

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34696191品番CR-50
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。

付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: ポリ管の面取り

複数回購入していますが、替え刃の交換で長持ちします。
仕上がりも綺麗で、問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする