曜日別特売
MAN450 モンキーレンチ スーパーツール 34697354

モンキーレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)55
全長L(mm)450
内容量1本注文コード34697354品番MAN450
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。

用途ナット類の締付けや緩めに最適です。最大口開き(mm)55全長L(mm)450トラスコ品番354-6934質量(g)2050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34697354
2021-05-02
用途: 機械の修理に使用
サービス業

大きなナットの締め緩め作業に使用してます。必要にして十分な工具でリピート購入しようと思ってます。

対象商品 : 34697354
2016-01-29
用途: ボルトの締め付け

近くのホームセンターで販売してなくて、購入しました。
作業的には、問題なく使用出来ましたが、他のメーカーより作りが少し安っぽい感じでした。

対象商品 : 34697354
2013-08-19
用途: 継手の締付け

商品の使用に関しては問題ありませんが、商品シールを剥がした跡のノリが残るため、その部分に汚れが付いてしまいます。もっと剥がれ易く、ノリの残らないシールにして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする