KES-100NRC 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン 34701003

KES-100NRC 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン 34701003
KES-100NRC 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン 34701003

微音キャスター 固定 グレーゴム車

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)122
許容荷重(daN)60
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード34701003品番KES-100NRC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-始動力(daN)3.6取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34701003
2024-07-12
用途: 台車のタイヤ交換

タイヤが摩耗して動きが悪くなったので交換してみました。すごくスムーズになり音も出なくなりました。

対象商品 : 34701003
2021-03-19
用途: 毎日の出荷に
農・林・水産業

20年以上使い込んだガラガラカートが無音でソフトな当りになりました。非常に満足しています。

対象商品 : 34701003
2020-04-15
用途: 台車修理
サービス業

予想以上に静かで軽いです。リピートしたいと思いました。

対象商品 : 34701003
2019-07-10
用途: 台車の修理

台車の車輪がいびつになったので修理用に購入。取り付け穴が合う物がホームセンターに在庫が無かったので助かりました。価格も安く、回転も滑らかです。

対象商品 : 34700994
2019-06-20
用途: 食器棚の一番下の大きな引き出しの下に付いていたキャスター
エムケーズラボデント医療・福祉・介護関連業

近くのホームセンターにはこのタイヤ径のものはありましたが素材が硬かったり、全高が短いとか、同じ径でもナンシンのは高さも2mmほど短いが許容範囲でした。壊れたのもナンシンでしたが。

対象商品 : 34701003
2019-03-18
用途: キャスターの車輪の交換
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで購入した安物のキャスターが、ガラガラと特に石畳などの上では周囲をはばかる騒音がありました。主に家庭ゴミ出しに使用していますので、朝から気を遣っていました。この車輪に交換してからは非常に静かになり、家内も喜んでいます。車輪が回らないのですが、方向転換にはさほど困りませんでした。

対象商品 : 34701003
2019-02-26
用途: 台車の車輪の交換部品として
飲食業

既存の台車が走行時の騒音が酷かったので、サイズがあう静かな物としてこちらのキャスターを付けました、結果騒音がなくなり大変満足です。

対象商品 : 34701003
2018-12-17
用途: 配送時
有限会社ミスズ商会製造業

空荷の時にも静かです。重量物を運ぶ際にもスムーズに運べます。コスパもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする