曜日別特売
STM-150VSE 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン 34701116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM-150VSE 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン 34701116
STM-150VSE 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン 34701116

静電気防止キャスター 自在 ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)200
取付高(mm)198
内容量1個注文コード34701116品番STM-150VSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)200取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)93×93(87×87)取付高(mm)198材質(車輪)ゴム、イエロー形状自在車車輪幅(mm)42金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(測定値。保証値ではありません)取付高H(mm)198偏心E(mm)45プレート寸法X×Y(mm)120×120始動力(daN)15旋回始動力(daN)108車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11特性静電気防止取付ピッチA×B(A'×B')(mm)93×93(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする