※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
静電気防止キャスター 固定 ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
200
75
100
取付高(mm)
250
100
144
許容荷重(daN)
250
80
100
取付座(mm)
152×100
95×71
115×80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701222
品番
SKM200VSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
152×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
固定車
車輪幅(mm)
45
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
58
取付ピッチA×B(mm)
112×63
始動力(daN)
18.75
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)