SU-SKC125NB ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン 34701712

ステンレスキャスター固定ナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
取付高(mm)165
取付高H(mm)165
内容量1個注文コード34701712品番SU-SKC125NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ステンレス金具、ナイロン車

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)140×80取付ピッチ(mm)112×53(100×56)取付高(mm)165材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)形状固定車車輪幅(mm)35金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)165偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)140×80始動力(daN)4.5車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする