ナンシン
微音キャスター 自在 グレーゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
取付高(mm)
97
97
126
材質(車輪)
ゴム、グレー
ゴム、グレー
ゴム、グレー(B入り)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701904
品番
SES-75NRC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ゴム、グレー
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
偏心E(mm)
34
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪