曜日別特売
SSC65EM ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン 34701983

SSC65EM ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン 34701983
SSC65EM ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン 34701983

ねじ込み式 自在 ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)89
ねじ径M16×P2.0
許容荷重(daN)50
内容量1個注文コード34701983品番SSC65EM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ネジコミ式キャスター

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)50ねじ径M16×P2.0軸長(mm)40取付高(mm)89材質(車輪)ゴム形状自在車車輪幅(mm)25六角対辺(mm)23ストッパーなし偏心E(mm)25始動力(daN)9旋回始動力(daN)21キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34701983
2018-06-10
用途: 卓球台のキャスター交換
卸売・小売業

本当は、軸の長さが20mmのものが必要だったのですが、どこのメーカーにもなく、軸を切断して使用しました。
軸の径や長さにバリエーションがあれば助かるのですが
もしくは、安価での加工オプションなどがあれば助かります

対象商品 : 34701983
2016-08-27
用途: カーテンブースの移動用として使用
株式会社長野デラップス

良いです。
できればナイロンキャスターの同じ径のものがあれば、
そちらに切り替えたいです。
ゴムだとダスキンマットの上を通過すると何回かのうちに黒く床が
汚れるので、ナイロンが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34701992
2014-03-15
用途: 作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校

とても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする