SSC100VN S-2 ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 単輪 34702071

ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×2.5 車輪径(Φmm)100 注文コード34702071 品番SSC100VN S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジコミ式キャスター

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)134 材質(車輪)ゴム 仕様ストッパー付 形状自在車S 六角対辺(mm)30 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)30 車輪幅W(mm)32 始動力(daN)18 旋回始動力(daN)50.4 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34702071 SSC100VN S-2 21635398 SSC100VN S-2 ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702062
2020-11-21
用途:
機械組み立て作業
運輸・通信業

色々とサイトを検索してM16のねじ込み式自在キャスターを探したのですが、意外とM12までしか無くモノタロウで探したところ、これがヒットしたんです。 しかも低価格だったんですよ。 価格も性能も非常に満足してます。 ちなみに重量機械設置架台に取り付けて使っていてますが、キャスター取付スペースを大きくしたくなく組立が簡単で、レベルアジャスター替わりでも使ってます。 単純な機械であれば組立もコストも耐荷重も十分で費用対効果抜群です。

対象商品:
34702087
2021-01-30
用途:
業務用冷蔵庫の脚交換
飲食業

フクシマ工業のアンダーカウンター冷蔵冷凍庫の脚をキャスターに変えたく、ホームセンターなど方々回ったが、M20のボトル径のキャスターはどこにもなく、ようやく見つけました。メーカー補償外の完全自己責任ですが、取付後満足な出来です。

対象商品:
34702062
2014-03-15
用途:
作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校 様

とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする