曜日別特売
SSC150CNC S-2 ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 34702096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC150CNC S-2 ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 34702096
SSC150CNC S-2 ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 34702096

ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)194
ねじ径M20×2.5
許容荷重(daN[kgf])160[163]
内容量1個注文コード34702096品番SSC150CNC S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネジコミ式キャスター

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)194材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪幅(mm)40六角対辺(mm)30ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])160[163]偏心E(mm)40始動力(daN)19.2旋回始動力(daN)64.8旋回半径R(mm)(R127)適合スパナCキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34702062
2020-11-21
用途: 機械組み立て作業
運輸・通信業

色々とサイトを検索してM16のねじ込み式自在キャスターを探したのですが、意外とM12までしか無くモノタロウで探したところ、これがヒットしたんです。 しかも低価格だったんですよ。 価格も性能も非常に満足してます。 ちなみに重量機械設置架台に取り付けて使っていてますが、キャスター取付スペースを大きくしたくなく組立が簡単で、レベルアジャスター替わりでも使ってます。 単純な機械であれば組立もコストも耐荷重も十分で費用対効果抜群です。

対象商品 : 34702087
2021-01-30
用途: 業務用冷蔵庫の脚交換
飲食業

フクシマ工業のアンダーカウンター冷蔵冷凍庫の脚をキャスターに変えたく、ホームセンターなど方々回ったが、M20のボトル径のキャスターはどこにもなく、ようやく見つけました。メーカー補償外の完全自己責任ですが、取付後満足な出来です。

対象商品 : 34702062
2014-03-15
用途: 作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校

とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする