曜日別特売
AWS60 SP 双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン 34702342

双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(daN)150
内容量1個注文コード34702342品番AWS60 SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

重荷重双輪キャスター

車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)150ねじ径M12×P1.75軸長(mm)15取付高(mm)70材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする