ナンシン
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
許容荷重(daN)
80
150
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34702351
品番
AWNS60 SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
重荷重双輪キャスター
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
80
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
15
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ストッパー付
荷重種別
重荷重
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
17
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
45(9.5)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪