曜日別特売
GES-100NRC S-12 GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシン 34702412

GES-100NRC S-12 GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシン 34702412
GES-100NRC S-12 GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシン 34702412

GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)127
偏心E(mm)32
形状自在車W
内容量1個注文コード34702412品番GES-100NRC S-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径22軸長(mm)58取付高(mm)127材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車W車輪幅(mm)27旋回半径(mm)(R99)ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22偏心E(mm)32軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34702394
2025-06-13
用途: 病院関係のワゴンの修理
鈴木鉄工所建設業・工事業

キャスター自体には満足してますが、製品管理のシールがタイヤカバーに貼ってあり、これが綺麗に剥がれないのが苦になってます。剥がした後も糊のあとが残るので、パーツクリーナーで拭いたりと手間です、
キャスターが高品質なだけに残念です

対象商品 : 34702394
2022-05-03
用途: 楽器のキャスター交換
サービス業

動きが滑らかで静音であること、ストッパーが確実であることに満足です。

対象商品 : 34702394
2018-10-24
用途: いたんだキャスターの交換
サービス業

ほんとうに静寂なキャスターです。ストッパーの有る無しの商品がまとめて見れるように希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 34702394
2018-07-26
用途: ワゴン車のパーツ交換
医療・福祉・介護関連業

同種でストッパー付き2個・なし2個で1セットで低価格があると助かります。是非検討願います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする