GR-50RM S-1 22 ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン 34702507

ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)35
取付高(mm)67
車輪幅(mm)20
内容量1個注文コード34702507品番GR-50RM S-1 22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)35軸径×軸長(mm)22×40取付高(mm)67材質(車輪)ゴム仕様自在車S車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)22軸長L(mm)40ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34702491
2019-02-18
用途: 花の苗を置くラックに取り付け移動可能にしました

同じナンシン製のストッパー無しの品物を2個同時発注しましたが別便しかも宅配業者も別で届けられました。送料は追加無しですが無駄に思います。

対象商品 : 34702525
2018-05-15
用途: 古くなったワゴンのキャスター交換に使用
医療法人財団博愛会 医療・福祉・介護関連業

問題なく交換でき、安価にに購入できOK!耐久性は今後確認ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする