CBC-150 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン 34702577

CBC-150 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン 34702577
CBC-150 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン 34702577

車輪ゴム車(ベアリング入り)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
許容荷重(daN)160
内容量1個注文コード34702577品番CBC-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

STCシリーズ交換用(B入)

許容荷重(daN)160車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪車輪幅(mm)40適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: エンジン発電機にタイヤ増設
有限会社歩電友

高齢になってきたメンバーが、楽に重量物を移動できるよう依頼があって購入。
車輪無しの発電機にアングルを固定し、ゴム車を取り付けました。
リムを固定する穴が開いているのでシャフトを通せば車輪止めになりますし
移動がとても楽になりました。

対象商品 : 34702561
2016-11-19
用途: 台車のキャスター交換
協同組合 西有家ショッピングセンターその他業種

かなり古い台車を使用していましたが、メーカーが不明で同じ品番のキャスターがありませんでしたが、かなり詳細に掲載されていたので、バッチリ交換できました。

対象商品 : 34702561
2015-09-11
用途: コンプレッサーの車輪交換

ショルダーボルトを使って片側支持で使用。問題なく使えました。
ハブ幅の小さいバリエーションがあればさらに嬉しい。

対象商品 : 34702577
2013-12-02
用途: 台車のキャスター交換の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする