曜日別特売
ULT-5000 【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付) サンコウ電子 34703261

【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
内容量1台注文コード34703261品番ULT-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。

セット内容
本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ
探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
用途コンクリート素地専用質量(g)約370測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式超音波パルス反射方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28表示分解能0.01mm連続使用時間(時間)約10使用電源単3形アルカリ乾電池×2本探触子2C15N-DL音速範囲500~9999m/sec測定精度(mm)±0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34703024
2013-03-19
用途: 橋の塗膜をはかる

使い方がとても簡単で大変よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/143/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする