曜日別特売
B-3 B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704494

B型コンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1セット(10個)注文コード34704494品番B-3
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。

容量(L)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×285×217グレー材質ポリプロピレントラスコ品番500-5272質量(kg)1.4種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)530×285×217H有効内寸(mm)388×217×175H上部内寸(mm)490×255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき6,500/税込7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする