SS400 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート 34705876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

(49件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)8~9
幅(mm)61~80
長さ(mm)251~300
251~300
61~80
81~100
101~125
126~150
151~160
161~200
201~250
301~500
30~60
101~200
201~300
301~400
401~500
161~180
181~200
201~210
211~250
301~350
351~400
401~450
451~500
151~180
長さ公差(mm)-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.1
-0~+0.1(長さ500mmは-0~+0.2)
内容量1枚注文コード34705876品番SS400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最小1mm単位でご注文できます。

材質特殊鋼(SS400)幅(mm)61~80長さ(mm)251~300厚さ(mm)8~9加工フライス6面幅公差(mm)-0~+0.2長さ公差(mm)-0~+0.2板厚公差(mm)-0~+0.2タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)0.05サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。。
※WEBからの発注のみとなります。
※数量が多い場合やご注文のサイズによっては車上渡しになる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: モーター取り付けペースとして使用
クボタエンジニアリング製造業

取り付け穴、タップ等を追加工して使用しています。
やや不満点は、26までに到着。となっていましたが。到着は27日の午前でした。
もう少し早くの送付を望みます。

対象商品 : 10018811
2024-01-19
用途: 機械加工実習
嘉穂総合高校教育・研究機関

安価なため失敗を恐れず、思い切って加工実習できる。

対象商品 : 10014024
2022-10-25
用途: プレス機の敷台

削り加工が綺麗に仕上がっており、使用上満足しています。

対象商品 : 34707705
2022-06-01
用途: 加工部品の製作等
その他業種

2度目の購入。価格がやや上がったが送料が無料(\3500以上で)なので
助かる。製品については精度、仕上がりについても満足。

1が参考にしています
対象商品 : 10014121
2022-01-24
用途: 出向先で鍵番号を刻印する際に使用
サービス業

鋼材屋に取引がないので、板厚がある鉄板の入手が困難でしたが、こちらで寸法指定で入手できたので助かりました。

対象商品 : 10017192
2021-08-14
用途: プレスや金床変わり
清水農園農・林・水産業

今まであった金属板と一緒にして使い勝手が良いようにしています。

対象商品 : 34708484
2021-02-11
用途: 油圧プレスの治具
電気・ガス・熱供給・水道業

特殊な形状の自動車部品を圧入できました。寸法オーダーできるのでばっちりですね。加工品質・強度も抜群 シャーシブラックでさび止めして一生使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 10014846
2020-12-16
用途: 構造材として使用

ともかく寸法精度が非常に良い(小生が必要とする)ため、そのまま手を加えることなく構造部材として使用できる。多分素材としてはやや高価なのだろうが重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする