曜日別特売
CDM2C32-100AJZ-A90 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-100AJZ) SMC 34716027

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-100AJZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ種類A90
内容量1個注文コード34716027品番CDM2C32-100AJZ-A90
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする