曜日別特売
SAD2D-050 アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工 34718792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.0
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
刃長l(mm)15
内容量1本注文コード34718792品番SAD2D-050
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。

刃長l(mm)15全長(mm)50刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.0材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34718801
2017-11-28
用途: アルミフラッシュドア NCルーター加工
日本自動ドア販売株式会社製造業

薄板ですぐにアルミ材がくっついていたのですが 本商品はDLCコートのおかげで
最高の切れ味です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする