曜日別特売
SSSA023 鋼用ソリッドドリル OKコート 岡崎精工 34719027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼用ソリッドドリル OKコート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード34719027品番SSSA023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

先端のXシンニング形状とOKコートの効果により、鋼および難削材の穴加工に最適です。

溝長(mm)15全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)2.3表面処理OKコート(TiAlN系コーティング)材質超微粒超硬合金先端角(°)140ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34719027SSSA02331990316SDX2A023SSSA023 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工 31990316超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34719063
2017-09-08
用途: 手鎌のぐらぐらした木製柄の取替え時の釘穴開け作業
その他業種

ドリルスタンドを用いて使っていますが、ストレスを感じなく使用できています。鋼部に当たっても、刃先が逃げることなく、食い込んでいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする